咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示 T 恤
商品编号
091736
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091736 2XL
091736 3XL
091736 L
091736 M
091736 S
091736 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 警示防护服
通用款
3XL
Blakläder 警示防护服
通用款
L
Blakläder 警示防护服
通用款
M
Blakläder 警示防护服
通用款
S
Blakläder 警示防护服
通用款
XL
Blakläder 警示防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:警示 T 恤
商品编号:091736 XL
标准

经认证符合 EN 13758-2 UPF40+。
经认证符合 EN ISO 20471,级别 1。
技术说明

做工精良的 High-Vis 打底衫,由于经过防臭处理可避免散发异味。紫外线防护。
弹性、透气的反光元件确保穿着更加舒适。出色的水汽输送。
提示

Blakläder 警告防护服,D 类,经过组合认证。
技术参数
颜色
海军蓝/黄色
全棉
100% 聚酯
清洗
40 °C 彩色衣物
标准服装
Oeko-Tex Standard 100 UV 标准 801 -
标准
EN ISO 20471
材料基重 / 布料密度
155g/m2
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 警示防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加