咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 uvex 2 xenova,S2
商品编号
092151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 uvex 2 xenova,S2
商品编号:092151
标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

运动版安全鞋,重量很轻并且减振特性良好,保证了高穿着舒适度。尺寸 11。
  • 蓝色双密度聚氨酯外底,具有良好的防滑特性。
  • 塑料脚趾防护鞋头 - 符合解剖学设计并且具备良好的侧向稳定性。
  • 上面顶线加垫。
  • ESD 装备。
  • 舒适型内底,带有湿气传输系统和附加的脚跟和前掌缓震。

透气的珊瑚绒面料。
技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加