咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/白色 uvex 1 sport,S1P
商品编号
092147
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092147 35
092147 36
092147 37
092147 38
092147 39
092147 40
092147 41
092147 42
092147 43
092147 44
092147 45
092147 46
092147 47
092147 48
092147 49
092147 50
092147 51
092147 52
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
合成
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
49
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
51
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
52
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
销售价 数量
 
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1505.86
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71
1453.71

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/白色 uvex 1 sport,S1P
商品编号:092147 40

标准

EN ISO20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

轻便、精巧的运动型安全鞋。由合成材料制成,适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。

  • 双密度聚氨酯运动鞋底,具有良好的防滑性。

  • 100% 无金属鞋头 – 形状符合解剖学设计,具有极佳的侧向稳定性。

  • ESD 装备。

  • 舒适型鞋垫配有水份输送系统和额外的减震后跟和前掌。


透气的织物面料。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加