咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示软壳夹克
商品编号
091756
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091756 2XL
091756 3XL
091756 L
091756 M
091756 S
091756 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 警示防护服
通用款
3XL
Blakläder 警示防护服
通用款
L
Blakläder 警示防护服
通用款
M
Blakläder 警示防护服
通用款
S
Blakläder 警示防护服
通用款
XL
Blakläder 警示防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:警示软壳夹克
商品编号:091756 XL
技术说明

柔软轻盈的警示软壳夹克,剪裁设计符合人体工程学,实现出色的活动自由度。夹克具有防水表面和柔软的抓绒内衬。在易脏部位采用拆卸式元件。防风透气。
  • 高领。
  • 结实的单向塑料拉链。
  • 侧兜。
  • 背部加长。
  • 腰带和袖口带有抽绳。

标准

经认证符合 EN ISO 20471,级别 2。
技术说明
Advertisement
柔软轻盈的警示软壳夹克,剪裁设计符合人体工程学,实现出色的活动自由度。夹克具有防水表面和柔软的抓绒内衬。在易脏部位采用拆卸式元件。防风透气。
  • 高领。
  • 结实的单向塑料拉链。
  • 侧兜。
  • 背部加长。
  • 腰带和袖口带有抽绳。

提示

搭配 Blakläder 警示类别 C 的通过认证。
技术参数
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
颜色
黄色/海军蓝
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
255g/m2
标准
EN ISO 20471
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 警示防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加