咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Service Plus
商品编号
091769
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091769 2XL
091769 3XL
091769 L
091769 M
091769 S
091769 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
男式
纺织品精加工
2XL
Service Plus
男式
纺织品精加工
3XL
Service Plus
男式
纺织品精加工
L
Service Plus
男式
纺织品精加工
M
Service Plus
男式
纺织品精加工
S
Service Plus
男式
纺织品精加工
XL
Service Plus
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T 恤衫 Service Plus
商品编号:091769 XL
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

现代马球衫,带加固肩部和衣领缝。衣领、胸部和袖子上采用彩色色调。袖口带线绳束带。带按扣的衣领开口。带开口的侧面束带。
技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
220g/m2
颜色
黑色 / 红色
清洗
40 °C 彩色衣物
全棉
40% 聚酯 60% 棉 -
属性
性别
男式
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
系列
Service Plus
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加