咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
服务工装裤
商品编号
091830
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091830 23
091830 24
091830 25
091830 26
091830 27
091830 28
091830 29
091830 30
091830 44
091830 46
091830 48
091830 50
091830 52
091830 54
091830 56
091830 58
091830 60
091830 62
性别
成衣尺寸 DE
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
男式
23
男式
24
44C
44C
44C
男式
25
46C
46C
46C
男式
26
48C
48C
48C
男式
27
50C
50C
50C
男式
28
54C
54C
54C
男式
29
56C
56C
56C
男式
30
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
销售价 数量
 
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96
1098.96

商品详情

商品名称:服务工装裤
商品编号:091830 50
提示

带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
服务工装裤,女款,深灰/黑色,编号 091833。36 – 46 码现货供应。
技术说明

带有弹性护垫预成型的裤腿,确保最佳运动性和舒适性。脚口贴边处可加长。
  • 网眼织物制成的内置手机口袋。
  • 腿部口袋带叠褶,拉链,笔袋和刀袋。
  • 塑料裆部拉链。
  • 侧袋。
  • 后裤袋。
  • 裤腰上带 D 形环。

时尚的服务工装裤采用轻便但耐磨的布材,具有速干功能。特别适合在温暖的环境中工作。
技术参数
颜色
深灰色/黑色
标准服装
Oeko-Tex Standard 100
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
166g/m2
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加