咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 X1900 手工业
商品编号
091859
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091859 24
091859 25
091859 26
091859 27
091859 28
091859 29
091859 30
091859 44
091859 46
091859 48
091859 50
091859 52
091859 54
091859 56
091859 58
091859 60
091859 62
091859 94
091859 98
091859 102
091859 106
091859 110
091859 114
性别
成衣尺寸 DE
男式
24
男式
25
男式
26
男式
27
男式
28
男式
29
男式
30
男式
44
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
94
男式
98
男式
102
男式
106
男式
110
男式
114
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工装裤 X1900 手工业
商品编号:091859 94
技术说明

手工业工装裤,采用诸多实用设计。
  • 塑料裆部拉链。
  • CORDURA® 加固后臀兜,带叠褶,舒适型更高。
  • 3 层内部裤缝。
  • 腿部口袋带叠褶以及笔袋、小兜、灵活的手机袋和可拆下的证件袋。
  • 加固量尺兜,带有刀扣和笔袋。
  • 牢固的护膝袋,采用 CORDURA® 弹力织物,具有最理想的贴合性。
  • 包含护膝,编号 091495 和编号 091497 在内,经过 EN 14404 认证

舒适的手工业工装裤,由 4 向拉伸材料制成,确保活动自如。腿肚和腿部口袋上反光设计。
技术参数
全棉
93% 聚酰胺 7% 弹性纤维 -
标准
EN 14404
颜色
黑色
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
295g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
94
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加