咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Pro Cut E / Impact
商品编号
094606
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094606 7
094606 8
094606 9
094606 10
094606 11
手套类型
手套规格
防护类型
防割手套
7
类别 II
防割手套
8
类别 II
防割手套
9
类别 II
防割手套
10
类别 II
防割手套
11
类别 II
销售价 数量
 
167.52
167.52
167.52
167.52
167.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Pro Cut E / Impact
商品编号:094606

提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HOLEX Cut E。无缝针织防割手套,用于防止极端的割伤危险。PU 丁腈泡沫涂层即使在含油和潮湿的工作环境中也能保证非常好的抓握可靠性。通过加固虎口部位延长了使用寿命。
带有附加的采用创新设计的手背胶面,可以提供最大的保护作用和异常高的灵活性。

技术参数
载体材料
HPPE
应用范围
Heavy Duty
涂层
PU/丁腈泡沫
颜色
黑色 / 灰色
EN 388:2016
4X42EP
防割等级
E
89004' style="display: none;" 88992' style="display: none;" 88997' style="display: none;" 88993' style="display: none;" 89000' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加