咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Cut B
商品编号
094405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094405 7
094405 8
094405 9
094405 10
094405 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
144.28
144.28
144.28
144.28
144.28
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Cut B
商品编号:094405
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420
技术说明

所有组分,无论是载体材料还是涂层,均不含硅酮(经弗劳恩霍夫研究所检测)。因此最为适用于汽车工业或喷漆领域。
不含硅酮的防割手套具有非常好的贴合性并且重量轻。手指灵活性高, 非常适用于小型锋利零件的精密处理。含氨纶的特种纱线,采用 18 隔距针织技术并且带有耐磨的聚氨酯涂层。
技术参数
颜色
灰色/橙色
应用范围
精密性
载体材料
尼龙/专用纱线/氨纶
涂层
PU
编织技术
18G
EN 388:2016
4X42B
手套特性
不含硅树脂
防割等级
B
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加