咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞提取器
商品编号
097530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097530 500
容积
500pair
销售价 数量
 
419.82
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:耳塞提取器
商品编号:097530 500

技术说明

一次性听力保护耳塞的分发器带有一体式收集盘,操作简便,填装迅速。分发器的容量为 500 对。高可用性有助于在嘈杂的工作环境中使用听力保护装置。转动时,耳塞始终可准确落到手中或收集盘中。

分发器可安装至 Hoffmann Group 车间装备类别的任一孔壁板上。此外,分发器可自由安放或者固定在墙壁上。所需的安装材料已包含在供货范围内。分发器可填装所有常见的无绳款一次性听力保护耳塞。
技术说明
Advertisement
一次性听力保护耳塞的投放器带有一体式收集盘,可固定安装在墙壁上。转动时,耳塞始终可准确落到手中或收集盘中。简单操作和快速填充保证了可用性,可在噪音大的工作环境中保护听力。

提示
供货范围内不包含听力保护耳塞。补充装见编号 097350 规格尺寸 R500 和编号 097351 规格尺寸 R500。
供货范围
1 x 097530 500(Holex 听力保护耳塞分发器)未填装
属性
容积
500pair
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加