咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
uvex低帮鞋,黑色1,S1P
商品编号
092114
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092114 35
092114 36
092114 37
092114 38
092114 39
092114 40
092114 41
092114 42
092114 43
092114 44
092114 45
092114 46
092114 47
092114 48
092114 49
092114 50
092114 51
092114 52
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
合成
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
49
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
51
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
合成
52
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
销售价 数量
 
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44
1201.44

商品详情

商品名称:uvex低帮鞋,黑色1,S1P
商品编号:092114 39

技术说明

极轻便、柔软的运动型安全鞋。适合铬过敏人士穿着。尺寸 11。

  • 珊瑚绒面料。

  • Distance-Mesh 内衬材料。

  • 100% 不含金属的 uvex xenova® 脚趾防护鞋头。

  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,具有最佳的减震性。

  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。

  • ESD 装备。


安全鞋,采用弹性鞋带和快速固定机构。透气、穿孔珊瑚绒面料。

标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
39
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加