咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 3/4/5/6 Tyvek® 800J
连体防护服,款式 3/4/5/6 Tyvek® 800J
商品编号
098305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098305 2XL
098305 3XL
098305 L
098305 M
098305 S
098305 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 3/4/5/6 Tyvek® 800J
商品编号:098305 XL

技术说明

连体防护服(PSA 类别 III)。
Tyvek® 800J,类型 3/4/5/6,型号 CHA5。透气的化学品防护服不仅针对水基化学品喷溅物提供防护,而且还具备耐抗性和活动自由度。显眼的粘接接缝。拇指环可以防止袖子向上滑。
标准

  • EN ISO 13982-1 类型 5

  • EN 13034 类型 6

  • EN 14126

  • EN 1073-2

  • EN 1149-5


  • EN 14605 类型 3


  • EN 14605 类型 4


技术参数
颜色
白色
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
标准
EN 1073-2 EN 13034 EN 13982-1 EN 14126 EN 14605 类型 3 EN 14605 类型 4 -
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加