咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动托盘搬运车
商品编号
A91055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:手动托盘搬运车
商品编号:A91055 DF25-550

规格

载荷中心距:600 mm
技术说明

  • 超高性价比。

  • 配有转向范围达210°的转向轮,使操控更加便捷。

  • 分体式油泵,结构简单,易于维护保养。


提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加