咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 4/5/6 Tyvek® Classic Plus
连体防护服,款式 4/5/6 Tyvek® Classic Plus
商品编号
098304
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098304 2XL
098304 3XL
098304 L
098304 M
098304 S
098304 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Tyvek®
通用款
3XL
Tyvek®
通用款
L
Tyvek®
通用款
M
Tyvek®
通用款
S
Tyvek®
通用款
XL
Tyvek®
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 4/5/6 Tyvek® Classic Plus
商品编号:098304 XL
标准

  • EN 14126

  • EN ISO 13982-1 类型 5
  • EN 13034 类型 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

  • EN 14605 类型 4

技术说明

Tyvek® Classic Plus,款式 4/5/6,型号 CHA5a。结合了 4 号款式的性能和 Tyvek® 服装的耐用性、防护性和舒适性。内置的热粘接缝提供了更高的密封性。风帽外形可在佩戴呼吸防护面罩时实现完美的贴合度。适合用于所有防爆区域。
连体防护服(PSA 类别 III)。
技术参数
服装标准
DIN EN ISO 1149 抗静电特性
特性
适合防爆区域
标准
EN 14126 EN 13034 EN 1073-2 EN 13982-1 EN 14605 类型 4 -
颜色
白色
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Tyvek®
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加