咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Hybrid 背心
商品编号
090609
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Hybrid 背心
商品编号:090609

技术说明

轻便、疏水且透气的 Hybrid 背心。高品质正面双向拉链带有内置防风盖和下颚保护。功能性 MP3 播放器/iPod 内袋,插兜带有拉链。高品质材料组合:透气性 Micro-Ripstop 配以易于打理的人造纤维衬里,侧面、领子和肩部采用弹力软壳镶拼材料。

  • 所有拉链均为 YKK®。

  • 下摆宽度可通过抽绳调节。

  • 后部加长,带圆摆。


技术说明
Advertisement
这款轻质防水的透气混合背心,带有由易于护理的合成纤维制成的棉衬里和由弹性软壳面料制成的镶边。

技术参数
颜色
深蓝色 / 黑色
清洗
30 °C 洗涤
材料基重 / 布料密度
300g/m2
全棉
100% 聚酯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加