咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面罩
商品编号
097190
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
097190 M206
制造商名称
重量
镜片材料
镜片涂层
M206
650g
聚碳酸酯
抗划痕
销售价 数量
 
3311.35
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面罩
商品编号:097190 M206
适用于

  • 编号 097280 Jupiter™ 鼓风式呼吸防护装置。
  • 编号097175 Versaflo™ TR800 鼓风式呼吸防护装置
  • 编号097281 Versaflo™ TR600
  • 编号097180 Versaflo™ TR300+ 鼓风式呼吸防护装置

技术说明

舒适型头部部件带有符合 EN 812 标准要求的一体式防撞帽,聚碳酸酯面罩可针对机械和化学危险提供经认证的眼部保护。通过卡扣系统能够个性化调节完美均衡的头部部件。
标准

EN 12941 防护等级 TH2 或 TH3;EN 166;EN 812
应用

适用于会用到鼓风机呼吸防护装置并且需要一个符合 EN 812 的安全防撞帽的地方。
属性
制造商名称
M206
重量
650g
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
抗划痕
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加