咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换过滤器套装
商品编号
097261
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097261 A1
097261 A2
097261 A2B2P3RD
内容
制造商名称
适合的颜色代码
防护等级
10
67 38 872
卡扣
A1
10
67 38 873
卡扣
A2
6
67 38 776
卡扣
A2B2P3RD
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:可更换过滤器套装
商品编号:097261 A2B2P3RD
适用于

编号 097244 和编号 097247
属性
内容
6
制造商名称
67 38 776
适合的颜色代码
卡扣
防护等级
A2B2P3RD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加