咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换颗粒物过滤器套装
商品编号
097259
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097259 P2R
097259 P3R
内容
制造商名称
适合的颜色代码
防护等级
10
67 38 353
卡扣
P2R
10
67 38 354
卡扣
P3R
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:可更换颗粒物过滤器套装
商品编号:097259 P2R
技术说明

防固体和液体颗粒。
适用于

编号 097244 和编号 097247
属性
内容
10
制造商名称
67 38 353
适合的颜色代码
卡扣
防护等级
P2R
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加