咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,褐色 NIKOLAS XW ESD,S3
商品编号
092235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:系绳靴子,褐色 NIKOLAS XW ESD,S3
商品编号:092235
提示

库存商品,欧盟尺码 40 – 46,可按欧盟尺码 40 - 48 订货。
技术说明

商务休闲款式安全鞋,沙漠外观。完美匹配套装。
  • 绒面皮革面料。
  • 皮革内衬。
  • 全面积鞋内底 BUSINESS ESD。
  • 具有 ESD 功能的软质无纺布鞋垫。
  • 超广泛的配合尺码。
  • MONO-PU 鞋底 BUSINESS。
  • ESD 装备。

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加