咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高帮鞋,黑色/红色 MAVERICK black-red Mid ESD,S3
商品编号
092207
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高帮鞋,黑色/红色 MAVERICK black-red Mid ESD,S3
商品编号:092207
提示

库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 38 - 48 订货。
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
供货范围

包括黑色的备用鞋带。
技术说明

时尚的安全鞋,休闲外观。
  • 防水绒面皮革面料。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 全面积鞋内底 ESD PRO black。
  • 无皮革上浆。
  • PU/PU 鞋底 FUN。
  • ESD 辐射。

技术参数
防静电
EGB/ESD
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加