咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳高帮靴,无烟煤色 OSLO Bau GORE II,S3 NB
商品编号
092785
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092785 36
092785 37
092785 38
092785 39
092785 40
092785 41
092785 42
092785 43
092785 44
092785 45
092785 46
092785 47
092785 48
092785 50
092785 51
保温
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
耐刺穿性
防护等级
至 -20 °C
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
51
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
销售价 数量
 
2010.86
2010.86
2010.86
2010.86
2142.13
2010.86
2010.86
2010.86
2010.86
2010.86
2010.86
2010.86
2211.94
2413.04
2614.04

商品详情

商品名称:系绳高帮靴,无烟煤色 OSLO Bau GORE II,S3 NB
商品编号:092785 50
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

系绳高帮靴 OSLO Bau GORE II,采用的 GORE-TEX® 膜,确保柔软、防水皮革面料的透气性和防水性。
  • 密封式鞋带扣。
  • 丁腈橡胶运动鞋底 Alpine,煤黑色。
  • 边缘带软垫。
  • 真皮内底。
  • 鞋头加强防护。
  • 舒适型脚垫 ERGO-COOL®。

提示

宽规格 XB,编号 092786。
库存商品,欧盟鞋码 39 – 46,可按欧盟鞋码 39 – 51 订货。
Advertisement
提示

宽规格 XB,编号 092786。
技术说明
Advertisement
系绳高帮靴 OSLO Bau GORE II,采用的 GORE-TEX® 膜,确保柔软、防水皮革面料的透气性和防水性。
  • 密封式鞋带扣。
  • 丁腈橡胶运动鞋底 Alpine,煤黑色。
  • 边缘带软垫。
  • 真皮内底。
  • 鞋头加强防护。
  • 舒适型脚垫 ERGO-COOL®。

属性
保温
至 -20 °C
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
超过 200°C
耐刺穿性
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加