咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳高帮靴,无烟煤色 STAVANGER Bau GORE II,S3 NB
商品编号
092781
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092781 36
092781 37
092781 38
092781 39
092781 40
092781 41
092781 42
092781 43
092781 44
092781 45
092781 46
092781 47
092781 48
092781 50
092781 51
保温
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
耐刺穿性
防护等级
至 -20 °C
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
至 -20 °C
51
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
超过 200°C
S3
销售价 数量
 
2104.71
2104.71
2104.71
2104.71
2242.06
2104.71
2104.71
2104.71
2104.71
2104.71
2104.71
2104.71
2315.16
2525.61
2736.15

商品详情

商品名称:系绳高帮靴,无烟煤色 STAVANGER Bau GORE II,S3 NB
商品编号:092781 50
提示

库存商品,欧盟鞋码 39 – 46,可按欧盟鞋码 36 – 51 订货。
宽规格 XB,编号 092782。
技术说明

系绳高帮靴 STAVANGER Bau GORE II,采用 GORE-TEX® 膜,柔软的防水皮革面料确保透气性和防水性。良好的耐酸碱性。抗割强度和机械负荷耐受性高。着力面大。在光滑、潮湿、油腻的地面也具有极高的防滑性。耐高温约达 220 °C。
  • 密封式鞋带扣。
  • 丁腈橡胶运动鞋底 Alpine,煤黑色。
  • 鞋头加强防护。
  • 鞋带钩。
  • 鞋帮更高。
  • 边缘带软垫。
  • 真皮内底。
  • 舒适型脚垫 ERGO-COOL®。

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明
Advertisement
系绳高帮靴 STAVANGER Bau GORE II,采用 GORE-TEX® 膜,柔软的防水皮革面料确保透气性和防水性。良好的耐酸碱性。抗割强度和机械负荷耐受性高。着力面大。在光滑、潮湿、油腻的地面也具有极高的防滑性。耐高温约达 220 °C。
  • 密封式鞋带扣。
  • 丁腈橡胶运动鞋底 Alpine,煤黑色。
  • 鞋头加强防护。
  • 鞋带钩。
  • 鞋帮更高。
  • 边缘带软垫。
  • 真皮内底。
  • 舒适型脚垫 ERGO-COOL®。

Advertisement
提示

宽规格 XB,编号 092782。
属性
保温
至 -20 °C
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
50
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
滑动底座相对于接触热的表现(滑动底座的熔点)
超过 200°C
耐刺穿性
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加