咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,灰色/品红色 uvex 1 女式,S2
商品编号
092723
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092723 35
092723 36
092723 37
092723 38
092723 39
092723 40
092723 41
092723 42
092723 43
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
防护等级
合成
35
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
36
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
37
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
38
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
39
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
40
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
41
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
42
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
合成
43
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S2
销售价 数量
 
1484.09
1484.09
1484.09
1484.09
1484.09
1528.79
1484.09
1484.09
1484.09

商品详情

商品名称:低帮鞋,灰色/品红色 uvex 1 女式,S2
商品编号:092723 40
提示

库存商品,欧盟鞋码 36 - 41,可按欧盟鞋码 35 – 43 订货。
技术说明

特别轻便和柔韧的女式安全鞋 uvex 1,配有 脚后跟和前脚掌减震垫。100 % 不含金属。适合铬过敏人士穿着。
  • 珊瑚绒面料。
  • Distance-Mesh 内衬材料。
  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。
  • 可取出的舒适型鞋垫,防静电。
  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,灰色-粉红色。
  • ESD 装备。

安全鞋,采用弹性鞋带和快速固定机构。
标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
女式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
uvex 1
防护等级
S2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加