咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,灰色/粉红色 uvex 1 女式,S1
商品编号
092721
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092721 35
092721 36
092721 37
092721 38
092721 39
092721 40
092721 41
092721 42
092721 43
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
防护等级
合成
35
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
36
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
37
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
38
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
39
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
40
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
41
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
42
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
合成
43
女式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
uvex 1
S1
销售价 数量
 
1483.69
1483.69
1483.69
1483.69
1483.69
1528.38
1483.69
1483.69
1483.69

商品详情

商品名称:凉鞋,灰色/粉红色 uvex 1 女式,S1
商品编号:092721 40
标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

库存商品,欧盟鞋码 36 - 41,可按欧盟鞋码 35 – 43 订货。
技术说明

特别轻便和柔韧的女式安全鞋 uvex 1,配有 脚后跟和前脚掌减震垫。100 % 不含金属。适合铬过敏人士穿着。
  • 珊瑚绒面料。
  • Distance-Mesh 内衬材料。
  • 刀柄结构几乎没有接缝,从而可避免出现受压处。
  • 可取出的舒适型鞋垫,防静电。
  • 带 TPU 内衬的 PU 运动鞋底,灰色-粉红色。
  • ESD 装备。

安全鞋,采用双重魔术搭扣,带有大尺寸的透气孔。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
合成
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
女式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
uvex 1
防护等级
S1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加