咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳背心 Service Plus
商品编号
091766
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091766 2XL
091766 3XL
091766 L
091766 M
091766 S
091766 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
Service Plus
通用款
纺织品精加工
3XL
Service Plus
通用款
纺织品精加工
L
Service Plus
通用款
纺织品精加工
M
Service Plus
通用款
纺织品精加工
S
Service Plus
通用款
纺织品精加工
XL
Service Plus
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:软壳背心 Service Plus
商品编号:091766 XL
提示

其它颜色请垂询。带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

轻型双色软壳背心完美合适较冷的工作条件,内侧与外侧相同。
防风软壳材料,高透气性。由于采用加长背部抓绒内衬衣领,因此穿戴舒适性突出。内置伸展部分确保移动自由度较高。束带宽度可通过线绳调整。
  • 带拉链的侧兜。
  • 内兜。
  • 塑料拉链。

技术说明
Advertisement
防风软壳材料,高透气性。由于采用加长背部抓绒内衬衣领,因此穿戴舒适性突出。内置伸展部分确保移动自由度较高。束带宽度可通过线绳调整。
轻型双色软壳背心完美合适较冷的工作条件,内侧与外侧相同。
技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
黑色 / 红色
材料基重 / 布料密度
255g/m2
全棉
100% 聚酯
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
系列
Service Plus
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加