咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抓绒夹克 HAY RIVER
商品编号
091945
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抓绒夹克 HAY RIVER
商品编号:091945
技术说明

精巧的针织抓绒夹克,采用软 Polartec® 材料。在私人用途和工作环境下都能完美防寒。可以通过缝边内的线绳调节束带宽度。带时髦的下沉缝
  • 带下颚保护的中部拉链。
  • 带拉链的两个侧兜。

技术说明
Advertisement
精巧的针织抓绒夹克,采用软 Polartec® 材料。在私人用途和工作环境下都能完美防寒。可以通过缝边内的线绳调节束带宽度。带时髦的下沉缝
  • 带下颚保护的中部拉链。
  • 带拉链的两个侧兜。

技术参数
全棉
100% 聚酯
颜色
黑色
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
314g/m2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加