咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示连体工作裤 Plaline
商品编号
091779
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
091779 24
091779 25
091779 26
091779 27
091779 28
091779 29
091779 46
091779 48
091779 50
091779 52
091779 54
091779 56
091779 58
091779 60
091779 62
091779 64
091779 90
091779 94
091779 98
091779 102
091779 106
091779 110
性别
成衣尺寸 DE
系列
规格尺寸 FR
男式
24
Plaline
44C
男式
25
Plaline
46C
男式
26
Plaline
48C
男式
27
Plaline
50C
男式
28
Plaline
52C
男式
29
Plaline
54C
男式
46
Plaline
42
男式
48
Plaline
44
男式
50
Plaline
46
男式
52
Plaline
48
男式
54
Plaline
50
男式
56
Plaline
52
男式
58
Plaline
54
男式
60
Plaline
56
男式
62
Plaline
58
男式
64
Plaline
60
男式
90
Plaline
40L
男式
94
Plaline
42L
男式
98
Plaline
44L
男式
102
Plaline
46L
男式
106
Plaline
48L
男式
110
Plaline
50L
销售价 数量
 
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1107.75
1107.75
1107.75
1107.75
1107.75
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68
1007.68

商品详情

商品名称:警示连体工作裤 Plaline
商品编号:091779 90
技术说明

混合织物警示连体工装裤
  • 大腿口袋,带袋盖和粘扣。
  • 围兜口袋配有袋盖和粘扣,其它围兜口袋配有拉链。
  • 可通过铆钉纽扣调节腰围。
  • 裤子吊带配有橡皮筋带。
  • 裤子吊带上的安全插接带扣。

标准

经认证符合 EN ISO 20471,级别 2。
提示

带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
带警告反光条的工作裤黄色/锌色,编号 091778
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
技术参数
全棉
75% 聚酯 25% 棉 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
290g/m2
颜色
橙色 / 锌色
标准
EN ISO 20471
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
系列
Plaline
规格尺寸 FR
40L
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加