咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示紧腰短外衣 Plaline
商品编号
091770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
091770 24
091770 25
091770 26
091770 27
091770 28
091770 29
091770 46
091770 48
091770 50
091770 52
091770 54
091770 56
091770 58
091770 60
091770 62
091770 64
091770 90
091770 94
091770 98
091770 102
091770 106
091770 110
性别
成衣尺寸 DE
系列
规格尺寸 FR
男式
24
Plaline
44C
男式
25
Plaline
46C
男式
26
Plaline
48C
男式
27
Plaline
50C
男式
28
Plaline
52C
男式
29
Plaline
54C
男式
46
Plaline
42
男式
48
Plaline
44
男式
50
Plaline
46
男式
52
Plaline
48
男式
54
Plaline
50
男式
56
Plaline
52
男式
58
Plaline
54
男式
60
Plaline
56
男式
62
Plaline
58
男式
64
Plaline
60
男式
90
Plaline
40L
男式
94
Plaline
42L
男式
98
Plaline
44L
男式
102
Plaline
46L
男式
106
Plaline
48L
男式
110
Plaline
50L
销售价 数量
 
960.04
960.04
960.04
960.04
960.04
960.04
960.04
960.04
960.04
960.04
960.04
1055.33
1055.33
1055.33
1055.33
1055.33
960.04
960.04
960.04
960.04
960.04
960.04

商品详情

商品名称:警示紧腰短外衣 Plaline
商品编号:091770 90
标准

经认证符合 EN ISO 20471,级别 2。
技术说明

混合织物警示工作服。满足紫外线标准 801。
  • 两个加缝式侧袋配有袋盖和按钮。
  • 胸前口袋配有袋盖和粘扣。
  • 袖口可调,带按扣。
  • 袖口宽度可通过粘扣调节。
  • 背部透气槽。

提示

带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
带警告反光条的腰带夹克黄色/锌色,编号 091771
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
技术参数
清洗
40 °C 彩色衣物
颜色
橙色 / 锌色
标准服装
Oeko-Tex 标准 100 UV 标准 801 -
全棉
25% 棉 75% 聚酯 -
材料基重 / 布料密度
290g/m2
标准
EN ISO 20471
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
系列
Plaline
规格尺寸 FR
40L
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加