咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
服务工装裤
商品编号
091842
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091842 24
091842 25
091842 26
091842 27
091842 28
091842 29
091842 30
091842 44
091842 46
091842 48
091842 50
091842 52
091842 54
091842 56
091842 58
091842 60
091842 62
性别
成衣尺寸 DE
特殊服务
系列
美国尺码
英国尺码
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
规格尺寸 NL
规格尺寸 SE
男式
24
纺织品精加工
Service Plus
44C
44C
44C
D96
C58
男式
25
纺织品精加工
Service Plus
46C
46C
46C
D100
C58
男式
26
纺织品精加工
Service Plus
48C
48C
48C
D104
C58
男式
27
纺织品精加工
Service Plus
50C
50C
50C
D108
C60
男式
28
纺织品精加工
Service Plus
54C
54C
54C
D112
C60
男式
29
纺织品精加工
Service Plus
56C
56C
56C
D116
C60
男式
30
纺织品精加工
Service Plus
D120
56C
D120
D120
C60
男式
44
纺织品精加工
Service Plus
XS
XS
C44
38
C44
C44
C60
男式
46
纺织品精加工
Service Plus
S
S
C46
40
C46
C46
C60
男式
48
纺织品精加工
Service Plus
M
M
C48
42
C48
C48
C60
男式
50
纺织品精加工
Service Plus
M
M
C50
44
C50
C50
C60
男式
52
纺织品精加工
Service Plus
L
L
C52
46
C52
C52
C60
男式
54
纺织品精加工
Service Plus
XL
XL
C54
48
C54
C54
C60
男式
56
纺织品精加工
Service Plus
XL
XL
C56
50
C56
C56
C60
男式
58
纺织品精加工
Service Plus
2XL
2XL
C58
52
C58
C58
C60
男式
60
纺织品精加工
Service Plus
3XL
3XL
C60
54
C60
C60
C60
男式
62
纺织品精加工
Service Plus
3XL
3XL
C62
56
C62
C62
C60
销售价 数量
 
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04
1287.04

商品详情

商品名称:服务工装裤
商品编号:091842 50
技术说明

极其坚韧的服务工装裤CORDURA® Denim 布料,裁剪符合人体工程学。
带有弹性护垫预成型的裤腿,确保最佳运动性和舒适性。脚口贴边处可加长。
  • 网眼织物制成的内置手机口袋。
  • 腿兜带叠褶、拉链、笔兜和刀袋。
  • 塑料裆部拉链。
  • 侧兜。
  • 后臀兜。
  • 裤腰上带 D 形环。

提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术参数
颜色
海军蓝 / 黑色
全棉
15% 聚酰胺 85% 棉 -
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
340g/m2
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
特殊服务
纺织品精加工
系列
Service Plus
美国尺码
M
英国尺码
M
规格尺寸 ES
C50
规格尺寸 FR
44
规格尺寸 IT
C50
规格尺寸 NL
C50
规格尺寸 SE
C60
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加