咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 3550 // OIL GRIP
商品编号
094419
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094419 7
094419 8
094419 9
094419 10
094419 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
67.26
67.26
67.26
67.26
67.26
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 3550 // OIL GRIP
商品编号:094419
技术说明

3550 Oil Grip。带丁腈全涂层并且在手掌和拇指上带附加丁腈泡沫涂层的手套,将可靠防油和最佳抓握可靠性相结合。防水,不透油。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420
技术参数
颜色
黑色/蓝色
载体材料
尼龙
应用范围
Allround
涂层
已发送丁腈/丁腈
EN 388:2016
4131X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加