咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 8800 // FLEXIBLE FIT
商品编号
094238
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094238 7
094238 8
094238 9
094238 10
094238 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
55.69
55.69
55.69
55.69
55.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 8800 // FLEXIBLE FIT
商品编号:094238
标准

EN 388;EN 420
技术说明

8800 FLEXIBLE FIT。防滑手套,特殊弹力编织织物配以丁腈泡沫涂层,具有良好佩戴舒适性。也适合潮湿和略微含油的工作环境。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
涂层
丁腈泡沫
载体材料
弹力尼龙
颜色
黑色/灰色
应用范围
Allround
EN 388:2016
4121X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加