咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1100 ESD,S1 NB
商品编号
092521
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092521 36
092521 37
092521 38
092521 39
092521 40
092521 41
092521 42
092521 43
092521 44
092521 45
092521 46
092521 47
092521 48
092521 50
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
系列
防护等级
鞋底材料
颜色
铝合金
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
铝合金
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
铝合金
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
铝合金
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
铝合金
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
销售价 数量
 
1354.08
1354.08
1354.08
1354.08
1354.08
1354.08
1354.08
1354.08
1354.08
1354.08
1354.08
1354.08
1489.57
1624.92

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1100 ESD,S1 NB
商品编号:092521 36

技术说明

VARIO DYNAMICS® PRO 系列安全鞋。VARIO Multiflex® 技术使鞋子自重轻。

  • 超轻珊瑚绒面料。

  • 透气性功能内衬。

  • 运动鞋底 TPU Athletic ESD,浅蓝色。

  • 真皮内底。

  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。

  • 防静电放电(ESD)。


低帮鞋,采用大面积通风结构。防尘,鞋尖保护。
配有 SECURA VARIO® 减震后跟。

提示

宽规格 XB,编号 092522
库存商品,欧盟鞋码 39 – 46。可按欧盟鞋码 36 – 50 订货。
标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
Advertisement
提示

STEITZ SECURA 安全鞋具有宽度调节系统。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
36
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
特性
Vario® 减震
系列
VD PRO 1000 ESD
防护等级
S1
鞋底材料
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加