咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1000 ESD,S1 NB
商品编号
092511
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092511 36
092511 37
092511 38
092511 39
092511 40
092511 41
092511 42
092511 43
092511 44
092511 45
092511 46
092511 47
092511 48
092511 50
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
系列
防护等级
鞋底材料
颜色
铝合金
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
黑色 / 蓝色
铝合金
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
黑色 / 蓝色
铝合金
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
黑色 / 蓝色
铝合金
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
铝合金
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
黑色 / 蓝色
铝合金
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
VD PRO 1000 ESD
S1
黑色 / 蓝色
销售价 数量
 
1281.70
1281.70
1281.70
1281.70
1281.70
1281.70
1281.70
1281.70
1281.70
1281.70
1281.70
1281.70
1409.78
1537.95

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1000 ESD,S1 NB
商品编号:092511 36

技术说明

VARIO DYNAMICS® PRO 系列安全鞋。VARIO Multiflex® 技术使鞋子自重轻。

  • 超轻珊瑚绒面料。

  • 透气性功能内衬。

  • 运动鞋底 TPU Athletic ESD,浅蓝色。

  • 真皮内底。

  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。

  • 防静电放电(ESD)。


凉鞋具有双搭扣和大面积通风式设计。
配有 SECURA VARIO® 减震后跟。

提示

宽规格 XB,编号 092512
库存商品,欧盟鞋码 39 – 46。可按欧盟鞋码 36 – 50 订货。
标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。

技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
36
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
特性
Vario® 减震
系列
VD PRO 1000 ESD
防护等级
S1
鞋底材料
颜色
黑色 / 蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加