咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 uvex pheos E-WR
商品编号
097808
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防护头盔 uvex pheos E-WR
商品编号:097808
规格

防护液态金属喷溅物(MM),耐低温至 −30 °C。
技术说明

采用运动设计的轻型头盔带有封闭式帽壳(无通风装置),适用于最高 AC 1,000 V 的电工区域。通过适配器系统可与面罩、头盔罩和头盔灯相互组合。防止液态金属喷溅物 (MM)。耐低温至 -30 °C。
  • 6 点式安全带
  • 30 mm Euro-Slot 支座
  • 天然皮革吸汗巾
  • 直型
  • 带回转锁

适用于

听力保护耳罩,编号 097753 和编号 097756。
标准

DIN EN 397;DIN EN 50365
技术参数
头盔外壳材料
HDPE
头盔特点
电绝缘 防护性能高达 -30 °C 防护液态金属喷溅 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加