咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耐低温手套(副) 1603 W
商品编号
094813
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094813 8
094813 9
094813 10
094813 11
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
低温防护
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
2
4
2
1
很好
低温防护手套
8
乳胶
很好
不存在
一般
45g
类别 II
2
4
2
1
很好
低温防护手套
9
乳胶
很好
不存在
一般
45g
类别 II
2
4
2
1
很好
低温防护手套
10
乳胶
很好
不存在
一般
45g
类别 II
2
4
2
1
很好
低温防护手套
11
乳胶
很好
不存在
一般
45g
类别 II
销售价 数量
 
44.30
44.30
44.30
44.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:耐低温手套(副) 1603 W
商品编号:094813

标准

EN 388;EN 511
技术说明

1603 W。无缝防寒手套配有乳胶涂层。该粗糙涂层可在操作油性工件时,提供极佳的抓握可靠性。霓虹黄的基底材料可保证良好的能见度
应用

针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
Advertisement
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
应用
Advertisement
针对有风、寒冷或潮湿的工作环境。
技术说明
Advertisement
1603 W。无缝防寒手套配有乳胶涂层。该粗糙涂层可在操作油性工件时,提供极佳的抓握可靠性。霓虹黄的基底材料可保证良好的能见度

技术参数
EN 511
02X
涂层
乳胶
载体材料
颜色
蓝色/黄色
EN 388:2016
2241X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加