咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 6240 // SKIN
商品编号
094234
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094234 7
094234 8
094234 9
094234 10
094234 11
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
很好
多用途手套
7
很好
PU
一般
不存在
很好
8g
类别 II
很好
多用途手套
8
很好
PU
一般
不存在
很好
8g
类别 II
很好
多用途手套
9
很好
PU
一般
不存在
很好
8g
类别 II
很好
多用途手套
10
很好
PU
一般
不存在
很好
8g
类别 II
很好
多用途手套
11
很好
PU
一般
不存在
很好
8g
类别 II
销售价 数量
 
33.48
33.48
33.48
33.48
33.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 6240 // SKIN
商品编号:094234
技术说明

6240 SKIN。贴合的手套采用先进的 18 针编织技术配以极细纱线,因此具有高度的穿戴舒适性和良好的细腻感觉。同时适用于触摸屏操作。
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
黑色 / 蓝色
手套特性
适用于触摸屏
编织技术
18G
载体材料
尼龙
应用范围
精密性
涂层
PU
EN 388:2016
2111X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加