咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棒球帽 uvex u-cap sport
商品编号
097849
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097849 LONG
097849 SHORT
后头部的深冲壳
帽檐长度
标准
规格
70mm
EN 812
55cm - 59cm
40mm
55cm - 59cm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:棒球帽 uvex u-cap sport
商品编号:097849 SHORT

提示

其它规格可按需提供。
标准

EN 812
技术说明

uvex“u-cap 系列”棒球帽,配以符合人体工程学的内胆,确保了最高的灵活性以及使用舒适性。通过深拉塑料内胆提供后脑防护。
uvex u-cap sport 采用时尚的棒球帽设计。

技术参数
颜色
黑色
属性
后头部的深冲壳
帽檐长度
40mm
标准
规格
55cm - 59cm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加