咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纺织物自动焊接面罩 optrel® weldcap
商品编号
097945
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纺织物自动焊接面罩 optrel® weldcap
商品编号:097945
标准

EN 379;EN 166:B;EN 175:F;EN ISO 11611:1;EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1
应用

MIG/MAG 焊、电极焊、WIG 焊、等离子焊
技术说明

轻便舒适的焊接帽由可清洗材料制成,具有大视野。自动变暗滤光片,带有附加打磨模式
  • 暗态防护等级:9 - 12。可借助调节旋钮进行无级调节
  • 亮态等级:3
  • 带 3 V 锂电池(使用寿命为 1,000 个小时)
  • 颜色:黑色/浅绿色
  • 焊接滤光片视野:45 x 115 mm

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加