咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防坠落套装 Titan Basic
商品编号
098110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防坠落套装 Titan Basic
商品编号:098110
标准

EN 363
技术说明

Titan Basic Set − 包括:
  • 1 条钛制单点式安全吊带,背面带有安全环,规格尺寸 L / XL。
  • 1 个连接工具,2 m 长,带下坠阻尼器和拧接钩环。

应用

适于维护作业和在斜面屋顶上的作业以及梯架作业的固定。
提示

产品主要采用化学纤维,从制造日期开始,使用寿命最长可达 10 年。前提条件是每年开展专业检查(目视检查)。这里指的包括所有采用纺织材料(化学纤维)的皮带,连接用具和吊环。
技术参数
重量
1.72kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加