咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国uvex优维斯防护头盔pheos B-WR安全帽
商品编号
097811
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:德国uvex优维斯防护头盔pheos B-WR安全帽
商品编号:097811

标准

DIN EN 397
技术说明

轻质头盔壳体由 HDPE(高密度聚乙烯)制成,具有三个可调通风孔,确保高佩戴舒适性。头盔正面的附加插槽可用于安装头灯。耐低温至 −30 °C 并防护液态金属喷溅物(MM)。

  • 6 点式安全带

  • 30 mm Euro-Slot 支座

  • 人造革防汗带

  • 直型

  • 带回转锁


备件

编号 097820 人造革擦汗条。
应用

工业、建筑业、安装
规格

耐低温至 −30 °C 并防护液态金属喷溅物(MM)。
适用于

听力保护耳罩,编号 097753;097756

技术参数
头盔外壳材料
HDPE
头盔特点
防护性能高达 -30 °C 防护液态金属喷溅 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加