咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊接面罩 3M™ Speedglas™ 100 V
商品编号
097910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:焊接面罩 3M™ Speedglas™ 100 V
商品编号:097910

标准

EN 175:B;EN 379;EN 166:BT
应用

MIG/MAG 焊、电极焊和高电流 WIG 焊
技术说明

自动焊接面罩具有所有重要的基本功能。以出色的性价比提供可靠的保护。配有舒适头带灵活的棘轮系统,可精确调整贴合度。通过延时功能个性化设定增亮延迟时间。根据 EN 175:B 提高耐冲击性。兼容其他个人防护装备,例如呼吸防护面罩。可更换的前置镜片。暗态防护等级:8 - 12。亮态等级:3.带 3 V 锂电池(使用寿命 1,500 个小时)。焊接滤光片视野:44 × 93 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加