咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单镜片防护眼镜 uvex astrospec 2.0
商品编号
096557
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096557 CLEAR
制造商 ID
垫片标识
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
9164.065
2C-1.2 W 1 FTKN
astrospec 2.0
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:单镜片防护眼镜 uvex astrospec 2.0
商品编号:096557 CLEAR

标准

EN 166;EN 170
技术说明

极轻、极时尚的单片式防护眼镜,可调节的双组分插接镜腿使佩戴更稳固。内置侧面保护功能的全景镜片提供最佳的眼部空间全面遮挡。uvex supravision sapphire 涂层赋予眼镜高耐刮性和出色的化学品耐受性。

技术参数
框架特性
眼镜腿衬垫
属性
制造商 ID
9164.065
垫片标识
2C-1.2 W 1 FTKN
系列
astrospec 2.0
紫外线防护
UV400
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
具有化学品耐抗性 抗划痕
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加