咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于眼镜架的套头眼镜 uvex super OTG
商品编号
096560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096560 CLEAR
制造商 ID
垫片标识
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
9169.260
2C-1.2 W 1 FKN
super OTG
UV400
聚碳酸酯
抗划痕 防雾
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:用于眼镜架的套头眼镜 uvex super OTG
商品编号:096560 CLEAR
标准

EN 166;EN 170
技术说明

带创新型镜腿方案的套镜结合了有腿眼镜的优点和头戴的佩戴特点。眼部空间可被眼镜很好地覆盖。uvex supravision excellence 涂层赋予眼镜持续的防雾气性及极佳的耐刮性和化学品耐受性。也可以极舒适地佩戴在视力校正眼镜的上方
技术参数
规格
套镜
属性
制造商 ID
9169.260
垫片标识
2C-1.2 W 1 FKN
系列
super OTG
紫外线防护
UV400
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
抗划痕 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加