咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 8200 // IDEAL CARE
一次性手套套装 8200 // IDEAL CARE
商品编号
094710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094710 7
094710 8
094710 9
094710 10
手套类型
手套规格
防护类型
一次性手套
7
类别 II
一次性手套
8
类别 II
一次性手套
9
类别 II
一次性手套
10
类别 II
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:一次性手套套装 8200 // IDEAL CARE
商品编号:094710 8

技术说明

允许与食品接触。双面可佩戴。不含扑粉。AQL 1.5(EN 374-2)。
8200 Ideal Care。一次性乳胶手套套装,装在出料盒中。
标准

EN 455

技术参数
颜色
天然
厚度
0.1mm
内容
100
材料
乳胶
手套特性
食品认证
属性
手套类型
一次性手套
手套规格
8
防护类型
类别 II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加