咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 03410
商品编号
094423
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094423 8
094423 9
094423 10
094423 11
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
一般
一般
多用途手套
8
很好
不存在
一般
40.8g
类别 II
一般
一般
多用途手套
9
很好
不存在
一般
40.8g
类别 II
一般
一般
多用途手套
10
很好
不存在
一般
40.8g
类别 II
一般
一般
多用途手套
11
很好
不存在
一般
40.8g
类别 II
销售价 数量
 
34.29
34.29
34.29
34.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 03410
商品编号:094423
技术说明

全棉汗布材料的结实手套,带有丁腈涂层,用于中等和繁重的应用。使用寿命比笨重的皮革手套明显长,柔韧性比 PVC 手套好。有效的油脂和机油保护。特别适合于粗铸件、塑料成形件、条钢、板材、高性能电缆、建筑材料、原木。
03410。采用针织护腕和 3/4 涂层,以获得更好的透气性。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
标准

EN 388;EN 420
技术参数
颜色
蓝色/自然色
载体材料
应用范围
Heavy Duty
涂层
EN 388:2016
4221X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加