咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 挡圈槽刀片 HSS-Co5
商品编号
240020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
240020 A0,9
240020 A1,1
240020 A1,3
240020 A1,6
240020 A1,85
240020 A2,15
240020 A2,65
240020 A3,15
240020 A4,15
宽度 b
总长度
适用于挡圈宽度
配套适用的刀杆
高度 h
0.9mm
80mm
0.8mm
AE 和 A1/2A 配套使用编号 240022
11mm
1.1mm
80mm
1mm
AE 和 A1/2A 配套使用编号 240022
11mm
1.3mm
80mm
1.2mm
AE 和 A1/2A 配套使用编号 240022
11mm
1.6mm
80mm
1.5mm
AE 和 A1/2A 配套使用编号 240022
11mm
1.85mm
80mm
1.75mm
AE 和 A1/2A 配套使用编号 240022
11mm
2.15mm
80mm
2mm
AE 和 A1/2A 配套使用编号 240022
11mm
2.65mm
150mm
2.5mm
A1/2A
16mm
3.15mm
150mm
3mm
A1/2A
16mm
4.15mm
150mm
4mm
A1/2A
16mm
销售价 数量
 
1002.59
1002.59
1002.59
1002.59
1002.59
1002.59
1139.13
1139.13
1139.13

商品详情

商品名称:KOMET® 挡圈槽刀片 HSS-Co5
商品编号:240020 A0,9

技术说明

挡圈槽刀片适用于刀架编号 240010,适用于外部卡环槽(挡圈槽):刀宽与挡圈槽的适用公差 H11 相符。加工时只须对刀具的刀口进行修磨。
应用

用于制造定位环的外槽(SEEGER® 环)。刀宽与挡圈槽的适用公差 H11 相符。加工时只须对刀具的刀口进行修磨。

技术参数
刀具材料
HSS Co 5
属性
宽度 b
0.9mm
总长度
80mm
适用于挡圈宽度
0.8mm
配套适用的刀杆
AE 和 A1/2A 配套使用编号 240022
高度 h
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加