咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET KUB Trigon® 转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号
236630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
236630 14
236630 15
236630 16
236630 17
236630 17,5
236630 18
236630 18,5
236630 19
236630 19,5
236630 20
236630 21
236630 22
236630 22,5
236630 23
236630 24
236630 24,5
236630 25
236630 26
236630 26,5
236630 27
236630 28
236630 29
236630 29,5
236630 30
236630 31
236630 32
236630 33
236630 34
236630 35
236630 36
236630 38
236630 39
236630 40
236630 42
236630 44
ISO 代码,转位刀片
公称直径 D
切刃数 Z
悬伸长度 LA
最大调节限值 Vmax
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
类型
系列
转位刀片螺栓套件
适用于英寸直径
通过设备调节可获得的最大直径
WOEX 030204 10-...
14
1
66mm
0.5mm
42mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
15mm
WOEX 030204 10-...
15
1
69mm
0.5mm
45mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
19/32inch
16mm
WOEX 030204 10-...
16
1
72mm
0.5mm
48mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
17mm
WOEX 030204 10-...
17
1
75mm
0.5mm
51mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
18mm
WOEX 030204 10-...
17.5
1
78mm
0.5mm
54mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
11/16inch
18.5mm
WOEX 030204 10-...
18
1
78mm
0.5mm
54mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
19mm
WOEX 030204 10-...
18.5
1
81mm
0.5mm
57mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
19.5mm
WOEX 030204 10-...
19
1
81mm
0.5mm
57mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
3/4inch
20mm
WOEX 030204 10-...
19.5
1
84mm
0.25mm
60mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP1 (0.6 Nm)
20mm
WOEX 040304 18-...
20
1
84mm
0.5mm
60mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
21mm
WOEX 040304 18-...
21
1
87mm
0.5mm
63mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
22mm
WOEX 040304 18-...
22
1
90mm
0.5mm
66mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
23mm
WOEX 040304 18-...
22.5
1
93mm
0.5mm
69mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
23.5mm
WOEX 040304 18-...
23
1
93mm
0.5mm
69mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
29/32inch
24mm
WOEX 040304 18-...
24
1
96mm
0.5mm
72mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
25mm
WOEX 040304 18-...
24.5
1
99mm
0.5mm
75mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 6IP2 (1.0 Nm)
25.5mm
WOEX 05T304 24-...
25
1
99mm
0.5mm
75mm
25mm
56mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
26mm
WOEX 05T304 24-...
26
1
102mm
1mm
78mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
28mm
WOEX 05T304 24-...
26.5
1
105mm
1mm
81mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
28.5mm
WOEX 05T304 24-...
27
1
105mm
1.5mm
81mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
1 1/16inch
30mm
WOEX 05T304 24-...
28
1
108mm
1.5mm
84mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
31mm
WOEX 05T304 24-...
29
1
111mm
1.5mm
87mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
32mm
WOEX 05T304 24-...
29.5
1
114mm
1.5mm
90mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
32.5mm
WOEX 05T304 24-...
30
1
119mm
1.25mm
90mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
32.5mm
WOEX 05T304 24-...
31
1
122mm
1.25mm
93mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
1 7/32inch
33.5mm
WOEX 05T304 24-...
32
1
125mm
1mm
96mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
34mm
WOEX 05T304 24-...
33
1
128mm
0.5mm
99mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
34mm
WOEX 05T304 24-...
34
1
131mm
0.5mm
102mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
35mm
WOEX 05T304 24-...
35
1
134mm
0.5mm
105mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
1 3/8inch
36mm
WOEX 05T304 24-...
36
1
137mm
0.5mm
108mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 8IP2 (1.3 Nm)
37mm
WOEX 06T304 34-...
38
1
153mm
1.5mm
114mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 10IP1 (2.8 Nm)
1 1/12inch
41mm
WOEX 06T304 34-...
39
1
156mm
1.5mm
117mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 10IP1 (2.8 Nm)
42mm
WOEX 06T304 34-...
40
1
159mm
1.5mm
120mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 10IP1 (2.8 Nm)
43mm
WOEX 06T304 34-...
42
1
165mm
1.5mm
126mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 10IP1 (2.8 Nm)
1 21/32inch
45mm
WOEX 06T304 34-...
44
1
171mm
0.5mm
132mm
32mm
60mm
BK7935
KUB Trigon®
239652 10IP1 (2.8 Nm)
45mm
销售价 数量
 
4392.59
4392.59
4392.59
4392.59
4392.59
4392.59
4392.59
4392.59
4392.59
4462.20
4462.20
4462.20
4462.20
4462.20
4462.20
4462.20
4543.20
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
4856.10
5273.45
5273.45
5273.45
5273.45
5273.45

商品详情

商品名称:KOMET KUB Trigon® 转位刀片钻头 组合刀柄
商品编号:236630 38
应用

配套转位刀片,编号 236740 − 237080。
技术说明

  • 特殊的加工方法,拥有高刚性超大排屑槽。
  • 转位刀片采用无退刀痕迹的镗孔特殊定位方法,同时尺寸精度极高(通常 ±0.1 mm)。
  • 内冷系统直接作用于刀刃(经精细设计的几何结构,可实现理想的最小润滑量)。
  • 仅需 3 − 10 bar 冷却剂压力。
  • 钻头旋转或工件旋转均适用。
  • 钻头的轴偏置量:视直径而定最大 1.5 mm,例如可通过配合偏心调整装置(编号 239010 − 239030)实现。

供货范围

配套提供转位刀片夹紧螺钉(不提供转位刀片)。
提示

  • 注意:在钻头钻通时会有一个圆盘脱落。如工件旋转则存在事故风险!请采取保护措施。
  • 可按需提供——左侧切销;− 2×D,− 其他 ⌀;− 特殊规格 − 可实现低振动加工的 ABS 扭转振动缓冲器,同时确保最大耐久性及最小噪音级。

技术参数
内冷式
顶角
180degrees
转位刀片钻头最大钻深
3×D
刀柄
DIN 6535 HE, DIN 6595
钻削应用
中心钻头 通孔 凸球面 有条件适用,横向钻孔 开环形槽 倾斜脱离 倾斜钻进 -
产品类别
转位刀片钻头
属性
ISO 代码,转位刀片
WOEX 06T304 34-...
公称直径 D
38
切刃数 Z
1
悬伸长度 LA
153mm
最大调节限值 Vmax
1.5mm
有效长度 L1
114mm
柄直径 Ds
32mm
柄长 Ls
60mm
类型
BK7935
系列
KUB Trigon®
转位刀片螺栓套件
239652 10IP1 (2.8 Nm)
适用于英寸直径
1 1/12inch
通过设备调节可获得的最大直径
41mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加