咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Waredex Work® 550
商品编号
094545
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094545 7
094545 8
094545 9
094545 10
094545 11
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
5
4
4
很好
一般
防割手套
7
很好
PU
一般
不存在
54g
类别 II
5
4
4
很好
一般
防割手套
8
很好
PU
一般
不存在
54g
类别 II
5
4
4
很好
一般
防割手套
9
很好
PU
一般
不存在
54g
类别 II
5
4
4
很好
一般
防割手套
10
很好
PU
一般
不存在
54g
类别 II
5
4
4
很好
一般
防割手套
11
很好
PU
一般
不存在
54g
类别 II
销售价 数量
 
164.54
164.54
164.54
164.54
164.54
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Waredex Work® 550
商品编号:094545
标准

EN 388;EN 420
技术说明

Waredex Work® 500。通过起绒的聚氨酯涂层提高抓握可靠性,适合处理油腻或湿滑的物品。良好的贴合度和灵敏度确保佩戴舒适性高。与机械屏障组合使用,抗切割性很高。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
灰色/米色
应用范围
多用途
涂层
PU
载体材料
HPPE、玻璃
EN 388:2016
4541X
防割等级
C
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加