咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Driver 手套(双),未加衬里 8905 // DEXTER 1
商品编号
094390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094390 8
094390 9
094390 10
094390 11
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
内衬材料
手套类型
手套规格
皮革类型
规格
防护类型
1
1
2
1
无衬里
驾驶员手套
8
纳帕皮革
手腕处的魔术贴搭扣
类别 II
1
1
2
1
无衬里
驾驶员手套
9
纳帕皮革
手腕处的魔术贴搭扣
类别 II
1
1
2
1
无衬里
驾驶员手套
10
纳帕皮革
手腕处的魔术贴搭扣
类别 II
1
1
2
1
无衬里
驾驶员手套
11
纳帕皮革
手腕处的魔术贴搭扣
类别 II
销售价 数量
 
119.40
119.40
119.40
119.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:Driver 手套(双),未加衬里 8905 // DEXTER 1
商品编号:094390
技术说明

Driver 手套,采用弹性好且耐用的全山羊皮。高品质的织物材质手套背面,透气且触感极佳。腕关节处带有尼龙搭扣。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
材料
纳帕皮革
EN 388:2016
2112X
颜色
黑色/白色
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加