咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Camapur® Cut 627+
商品编号
094476
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094476 7
094476 8
094476 9
094476 10
094476 11
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
3
4
4
很好
一般
多用途手套
7
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
45g
类别 II
3
4
4
很好
一般
多用途手套
8
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
45g
类别 II
3
4
4
很好
一般
多用途手套
9
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
45g
类别 II
3
4
4
很好
一般
多用途手套
10
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
45g
类别 II
3
4
4
很好
一般
多用途手套
11
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
45g
类别 II
销售价 数量
 
175.71
175.71
175.71
175.71
175.71
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Camapur® Cut 627+
商品编号:094476
标准

EN 388;EN 420
技术说明

Camapur® Cut 627+。柔性防割伤手套,适合在干燥和略微油滑的工作环境下进行装配工作。带有较薄的 PU 涂层,佩戴舒适性高,透气性得到改善。即使部件略微带油,也能可靠抓握。特别适合有中等割伤危险的装配工作和钢板加工。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
灰色/黑色
应用范围
多用途
涂层
PU
载体材料
HPPE
EN 388:2016
4341X
防割等级
B
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加